高森コーキ
高森コーキの 環境測定(自然環境/安全環境)
高森コーキの 温度計・温湿度計
高森コーキの 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計(時計・カレンダー機能付)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
85397464
品番
DTH-1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
外部センサーで窓の外や離れた場所の温度が測れます
時計・カレンダー機能付き。
付属品
取扱説明書、単4形乾電池 1本、外部センサー 1本
質量(g)
約110(電池含む)
電源
単4形乾電池 1本
本体寸法(mm)
約103×96×20
精度
温度:±1℃(0〜50℃)、湿度:±5℃(45〜70%)常温
使用範囲
温度(本体センサー):-10〜50℃、温度(外部センサー):-50〜70℃、湿度(本体のみ):20〜90%
寸法(m)
外部センサー:約1.9
測定周期(秒)
約20
表示単位
温度:0.1℃、湿度:1%RH