- ポリストレッチエンボスストロング PackStyle(パックスタイル) 85437906

ポリストレッチエンボスストロング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1ケース(200枚×20袋)
注文コード
85437906
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,390
販売価格(税別)
24,900

2020年5月29日付の厚生労働省の通達により、現在、医療現場で非滅菌手袋が不足した時の代替品として使用可能な手袋です。
ニトリル手袋のようなフィット感のあるポリ手袋です。
厚みはストロングタイプで厚手。
食品などに混入した際に識別しやすいブルータイプ。

材質
サーモプラスチックエラストマー(TPE)
入数(枚)
200×20袋
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
7.2
手の平幅(cm)
10.5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき2,800/税込3,080
沖縄地方数量1につき4,400/税込4,840
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする