アズワン
使いきりロング手袋600 ポリエチレン製 1箱 30枚入
10/25
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
肘までをカバーできます。
ゴム付きなので、しっかりと装着が可能です。
内エンボス加工で濡れた手でも装着しやすいです。
仕様
※内エンボス加工
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
約0.03
全長(mm)
約600
色
クリアー
アズワン品番
8-966-01
内容量
1箱(30枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02656661
SLP600
¥
880
¥
879
値下げ
¥
967
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください