フロンガス回収機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード85440566 品番CS-RF91YD
参考基準価格(税別)¥625,800 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

環境保護も考えたフロンガス回収装置
半自動タイプ
ボンベ内真空引
クールダウン
エコパージ
終了ブザー付

適合ガスHFO-1234yf、HFC-134a、R-12 電源AC100V 50/60Hz 415W/330W(モーター電力) コンプレッサーオイルレス1/2HP 使用温度(℃)5〜35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×510×350 本体質量(kg)17.3 種類【作業】気体回収、ボンベ内ガス冷却、ボンベ内真空引 付属品赤ホース(0.9m)・青ホース(0.9m)・緑ホース(2.2m)・フロートスイッチ用センサーコード・ストップバルブ赤、青・ストップバルブ用アダプター2ヶ・134a用低圧クイックジョイント・ST型ニップルジョイント・本体ビニールカバー・HFO-1234yf用緑ホース(2.2m)・低圧クイックジョイント・逆ネジボンベ接続ニップル2ヶ 仕様【回収能力】気体70g/分 JRA4075(対象冷媒R1234) 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする