ナリカ
放射温度計 D-604
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
85456623
品番
A05-6240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,487
販売価格(税別)
¥
4,988
バスケットに入れる
測定範囲(℃)
-30~400
分解能(℃)
0.1
距離係数
D:S=12:1
電源
単4乾電池2個(付属)
寸法(mm)
90×35×155
機能
オートパワーオフ、データホールド
精度
±3(-30~0)、±2(0.1~100)、±4(100.1~200)、±6(200.1~300)、±8(300.1~400)
放射率
0.95(固定)