ナリカ
ナリカの 環境測定(自然環境/安全環境)
ナリカの 温度計・温湿度計
ナリカの 温湿データロガー 記録計
ワイヤレスCO2ガスセンサ(イージーセンス用)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85456989
品番
E31-6979-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥107,800
販売価格(税別)
¥
98,000
バスケットに入れる
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
付属品
サンプルびん
測定範囲
二酸化炭素濃度:0〜100000ppm、気圧:30〜110kPa
電源
充電式電源(USB充電式)
最小表示
二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
温度測定範囲(℃)
0〜50
測定対象
二酸化炭素濃度、温度、気圧、湿度
湿度測定範囲(%)
0〜100RH
インターフェース
ワイヤレス、USB
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。