ワイヤレスO2ガスセンサ(イージーセンス用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85456998 品番E31-6979-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,800
販売価格(税別)
98,000

ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心

付属品サンプルびん 測定範囲酸素濃度0〜100%、気圧30〜110kPa、湿度0〜100%RH 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示酸素濃度0.1%、温度0.1℃、気圧0.01kPa、湿度0.1%RH 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)0〜50
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする