Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85457278 品番E31-8200-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,600
販売価格(税別)
76,000

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。

付属品サンプルびん 仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験 測定範囲二酸化炭素濃度:0〜100000ppm 電源充電式電源(USB充電式) 最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1% 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続ワイヤレス、USB 温度測定範囲(℃)20〜40 測定対象温度・湿度・二酸化炭素濃度 湿度測定範囲(%)0〜100 インターフェースBluetooth、USB
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「GRAPHICAL ANALYSIS(TM)」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※USB電源アダプタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする