Go Direct スペクトロメーターセット GDX-SVISPLF

商品レビューを投稿する
14日以内出荷 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85457366 品番E31-8200-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥187,000
販売価格(税別)
170,000

380nmから950nmの波長スペクトルをすばやく測定します。
専用アプリ「Spectral Analysis」(無料)を使用して、吸光度、透過率、蛍光、排出量の4つのモードから選択してデータを測定できます。
お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
白色LED光源のほかに、405nm、500nmの単色光源も内蔵。
蛍光特性を調べる実験にも使用できます。
光ファイバーが付属しているので、さまざまな光源からの排出量の読み取りができます。

測定項目吸光度、透過率、蛍光、排出量 測定波長380〜950nm 最小表示0.1nm 付属品光ファイバー1本、角セル15個 接続ワイヤレス、USB 対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 電源充電式電源(USB充電式) 仕様【半値幅(波長分解能)FWHM】5.0nm
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※専用ソフトウェア「Spectral Analysis」は無料でダウンロードしてお使いいただけます。●※付属のセルはポリスチレン製です。ご使用になる有機溶剤の種類にはご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする