HOOH
HOOHの 飲食・食品工業用ウェア
HOOHの 飲食業向け
HOOHの 鯉口シャツ
和柄鯉口シャツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
85469240
品番
5700
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
色
蛸唐草紺
サイズ
M
胸囲(cm)
112
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
73
素材
綿100%