スパークプラグプロテクター プラグケース レッド 持ち運び PGR0062

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85483547 品番PGR0062
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0062
スパークプラグを収納できる防水ケース。エンデューロ、ツーリング等で濡れてはいけないプラグの携帯に便利です。
色[カラー]:レッド
材質[素材]:ABS
使用箇所:プラグ
内容量[数量]:1個
特記事項:スパークプラグを収納できる防水ケース。エンデューロ、ツーリング等で濡れてはいけないプラグの携帯に便利です。
関連商品:品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106

用途スパークプラグを収納できる防水ケース。エンデューロ、ツーリング等で濡れてはいけないプラグの携帯に便利です。 材質ABS レッド 商品(関連商品)品番:PGR0041,PGR0062,PGR0081,PGR0089,PGR0090,PGR0091,PGR0093,PGR0096,PGR0106 使用箇所プラグ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用スパークプラグ関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする