曜日別特売
25552 イージーリフトアップスタンド2 DAYTONA(デイトナ) 85483748

25552 イージーリフトアップスタンド2 DAYTONA(デイトナ) 85483748
25552 イージーリフトアップスタンド2 DAYTONA(デイトナ) 85483748
25552 イージーリフトアップスタンド2 DAYTONA(デイトナ) 85483748
25552 イージーリフトアップスタンド2 DAYTONA(デイトナ) 85483748
25552 イージーリフトアップスタンド2 DAYTONA(デイトナ) 85483748
25552 イージーリフトアップスタンド2 DAYTONA(デイトナ) 85483748
25552 イージーリフトアップスタンド2 DAYTONA(デイトナ) 85483748

イージーリフトアップスタンド2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード85483748品番25552
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

サイドスタンドと併用してリアホイールを持ちあげるための簡易スタンド。
ホイール清掃やチェーン注油などの簡単なメンテナンスにお使いいただけます。
六角の本体をスパナで回し、簡単にリフトアップ調節が可能。
無段階で高さ調節が可能なため、さまざまなバイクに対応します。
接地部分の可動域が広いため、車種を選ばず安定性が高く安心。
・六角対辺19mm
・有効調整範囲:250-345mm

用途
サイドスタンドと併用しリアホイールを簡単に持ち上げ
リアホイール清掃、チェーン注油時のメンテナンスに活躍
六角の本体をスパナで回すだけで簡単にリフトアップ
有効調整範囲:250-345mmの範囲で無段階調整
接地部分の可動域が広いため車種を選ばず高い安定性
六角対辺(mm)19調整範囲(mm)(有効)250-345
注意
※ ホイールを取り外すようなメンテナンスには使用できません。
※ 塗床などの上で使用する場合は、接地部が滑りやすいのでご注意ください。
※ スタンド使用中はフロントブレーキは握った状態を保持してください。
※ フロントブレーキロック(品番:91712)の同時使用を推奨します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする