スプロケット前後セット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード85527498 品番D50CP-1S FRスプロケット50プロ
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スーパーカブ50プロ FI [AA04/AA07全車種](2012〜2019)用スプロケット前後セット
スプロケットはフロント・リア共に純正丁数を同梱しています。
クリップタイプのジョイントを同梱しています。

用途スーパーカブ50プロ FI [AA04/AA07](2012〜2019年式用)スプロケット前後セット 仕様(フロント丁数)13、(リア丁数)43 型式AA04 全車種/AA07 全車種 番号(車番)AA04 C50BNJ リンク数104 年式2012〜2019 車種スーパーカブ50プロ(F1)
注意
※ドライブチェーン・スプロケットは重要保安部品です。チェーン・スプロケットの取扱い、整備/交換については、認証工業及び、整備有資格者へ依頼されることを推奨します。選定と取付け、メンテナンスに誤りがあった場合、また改造についてはお客様ご自身の責任となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85527498
2024-11-07
用途:
DIY
その他業種

安価で満足しています。あとは、耐久性に問題なければ、再度購入を予定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする