シャツ ショップコート 七分袖 飲食店 ユニフォーム

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 85532538 品番 AD0601-B3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

シャツのように軽やかに着られる、飲食店スタッフ向けのスタンドカラーショップコートです。
スポーツやアウトドアウェアにも使われる新素材を採用し、通気性に優れた快適な着心地が持続します。
ジップアップとスナップボタンで、きれいな前合わせとスムーズな着脱が可能です。
腕まくりの手間なく作業ができる七分袖仕様で、水仕事にも便利です。
和食にも洋食にもなじむデザインで、幅広いシーンで活躍。
選べる3色展開で、店舗の雰囲気や制服に合わせてコーディネートできます。

用途厨房、接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様スタンドカラー、比翼ファスナー開閉式、左胸ポケット(ネームループ付き)、裾脇スリット、七分袖 グレー サイズM 胸囲(cm)106 混率(%)ポリエステル95・綿5 肩幅(cm)46 袖丈(cm)42 着丈(cm)73 機能通気性・ストレッチ 生地AMIDO(R)/アミド 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする