オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの モーター周辺部品
ステッピングモーター PKPシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
85533500
品番
PKP233U12A
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
仕様
●2相/5相:2相●インダクタンス:1.4 mH/相●ローター慣性モーメントJ:24×10
-7
kg・m
2
●励磁最大静止トルク:0.16 N・m●基本ステップ角度:1.8°●巻線抵抗:2.7 Ω/相●接続ケーブルタイプ:コネクタ仕様
質量(kg)
モーター部:0.18
タイプ
標準
電圧(V)
3.24
定格電流(A)
1.2 /相
軸
片軸
取付角寸法(mm)
35
結線方式
ユニポーラ6本リード線
電磁ブレーキ
無し