画像準備中

ケーブル 接続ケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85533509 品番LC2U06B
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様接続箇所:モーター〜回路 種類2相PKP 接続ケーブル 長さ(m)0.6 ケーブル種類標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする