K00562 ふきん掛け(強力マグネット) LEC(レック) 85539206

K00562 ふきん掛け(強力マグネット) LEC(レック) 85539206
K00562 ふきん掛け(強力マグネット) LEC(レック) 85539206
K00562 ふきん掛け(強力マグネット) LEC(レック) 85539206
K00562 ふきん掛け(強力マグネット) LEC(レック) 85539206
K00562 ふきん掛け(強力マグネット) LEC(レック) 85539206

ふきん掛け(強力マグネット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード85539206品番K00562
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ふきんがサッと掛けられる。強力ネオジム磁石でしっかり取り付け(キズ防止シート付)。サビにくいステンレスパイプ。可動するアーム。

用途キッチンのふきん掛けに材質本体=ABS樹脂(メタリック塗装)・ステンレス鋼管(18-8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×20×110耐荷重(g)300(アーム1本につき100g)
注意
※取り付け面の厚みや表面状態など状況によっては荷重制限以下になる場合があります。
※壁に汚れ・ホコリ・湿気・油分・ワックスなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※衝撃のかかる掛け方はお避けください。
※マグネット取り付けなので、ご使用時にかたむく場合があります。定期的に取り付け直してください。
※マグネット裏面のキズ防止シートをはがさないでください。
※ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。
※洗剤や漂白剤、シンナーなどがメタリック塗装面に付かないようにしてください。変質・変色するおそれがあります。
※サビ・カビ・壁面の変色をふせぐために、定期的に布等で拭くなどお手入れすることをおすすめします。
※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミニウムなどの異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする