石油ファンヒーター STシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 85548787 品番 FH-ST46BYA5(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

信頼の日本製。コロナ石油ファンヒーター STシリーズ
7秒速タイマー&7秒速点火。よごれま栓タンクで手が汚れない!床も汚れにくい。大型操作パネル搭載のハイスタンダードシリーズ。エコモード搭載(室温20度キープ)。

用途室内の暖房、エアコンとの併用などに。石油ファンヒーター ヒーター 暖房 ファンヒーター コロナ CORONA よごれま栓 7秒速タイマー 7秒速点火 エコモード チャイルドロック 質量(kg)12 パールホワイト 消費電力(W)(弱燃焼時)10、(強燃焼時)24 タンク容量(L)7.2 暖房の目安(コンクリート)17畳 暖房の目安(木造)12畳 機能よごれま栓、7秒速タイマー&7秒速点火、エコモード、チャイルドロック 運転音(dB)(弱)23、(強)38 暖房出力(kW)4.62-0.72 保証期間3年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.4×33.4×42.6 燃焼持続時間(h)(弱燃焼時)約103、(強燃焼時)約16 待機時消費電力(W)0.8

商品説明動画

2022年 石油ファンヒーター STシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする