3WAY走行充電器アイソレーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード85551840 品番SJ301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

CLEZEEDの3WAY走行充電器、SJ301です。
この1台に走行充電機能、ソーラー充電管理機能、外部充電機能が搭載されています。
3種の充電を本器が一元管理し、各状況に合わせて自動的に効率よくサブバッテリーへ充電します。
従来では機能ごとに機器を1台ずつ載せなければならず、3台分の設置場所やケーブル類の引き回しが必要でしたが、
本器であれば1台分で済み、また電源系統の機械が1か所に集まり管理やメンテナンス等もしやすくなります。
ケーブル類も本器に繋ぐ分のみに減らす事ができ、全体的なコストダウンも見込めます。
本器には充電状況やサブバッテリーの状態が分かりやすい大きなディスプレイ表示を搭載しています。
気になる充電量やサブバッテリーの電圧を大きく数値で表示しますので、充電状態をしっかり把握して安心したい方にオススメです。
また本器には専用オプションリモコン SJR03もあります。
こちらのリモコンにも大型ディスプレイ表示が有り、手元で電源操作や充電状態の確認ができます。
走行充電器を車内奥に設置したい方や、より気軽に充電状態を確認したい時に重宝します。

寸法(mm)350×250×100 質量(kg)4.2 電圧(V)対応:12 最大電流(A)AC充電:10、ソーラー充電:15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする