LS-1   28 ロックネジ 1種 大喜多 85844053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-1   28 ロックネジ 1種 大喜多 85844053
LS-1   28 ロックネジ 1種 大喜多 85844053
LS-1   28 ロックネジ 1種 大喜多 85844053

ロックネジ 1種

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじピッチ(mm)1.5
ねじ径ds (mm)M28
M28
M10
M12
M14
M18
M24
M26
M27
M30
M32
M33
M34
M36
M38
M40
M45
M50
M56
M68
M22
M16
M3
M4
M5
M6
M8
内容量1個注文コード85844053品番LS-1 28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。

用途
プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5六角穴B(mm)14ねじ径ds (mm)M28長さT(mm)12硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85844062
2015-05-01
用途: 金型部品

サイズが豊富で、造りもよく、今後も継続して購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする