曜日別特売
LS-2   16 ロックネジ 2種 大喜多 85844193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-2   16 ロックネジ 2種 大喜多 85844193
LS-2   16 ロックネジ 2種 大喜多 85844193

ロックネジ 2種

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径ds (mm)M16
M16
M12
M14
M18
M20
M22
M24
M26
M27
M28
M30
M32
M33
M34
M36
M38
M40
M45
M50
M56
M68
内容量1個注文コード85844193品番LS-2 16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。

用途
プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44六角穴B(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径ds (mm)M16長さT(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1045:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする