JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J1100シリーズヘッダーサイド型(センターロックタイプ)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(225個)
注文コード
85921832
品番
S12B-J11DK-TXR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質
(ポスト・補強金具)銅合金/すずめっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
12
寸法A(mm)
11
寸法B(mm)
15.8
寸法C(mm)
8.8
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応