JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J1100シリーズリセプタクルコンタクト
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(6000個)
注文コード
85921902
品番
SF1F-002T-P0.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
銅合金(高導電率)
表面処理
(ニッケル下地付部分)すずめっき
適合電線
(呼び)M
電線被覆外径(mm)
0.88〜1.43
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.08〜0.2
適合電線範囲 AWG(#)
28〜24