JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J2000シリーズタブハウジング(パネルマウント型)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(208個)
注文コード
85922015
品番
J21SPM-03V-KX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
3
寸法A(mm)
5
寸法B(mm)
10.2
寸法C(mm)
17.6
キーイング
X
RoHS指令(10物質対応)
対応