JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J2000シリーズタブハウジング(パネルマウント型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(108個)
注文コード
85922051
品番
J21DPM-12V-KX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
12
寸法A(mm)
12.5
寸法B(mm)
17.7
寸法C(mm)
25.1
キーイング
X