画像準備中

J2000シリーズリセプタクルコンタクト

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(6000個) 適合電線(呼び)S 注文コード85922286 品番SJ2F-002GF-P1.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は適合電線・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
材質銅合金(高導電率) 表面処理(ニッケル下地付部分)金めっき 適合電線(呼び)S 電線被覆外径(mm)0.88〜1.43 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.08〜0.2 適合電線範囲 AWG(#)28〜24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする