JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J302シリーズリセプタクルコンタクト
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(3700個)
注文コード
85922426
品番
SF3F-002GF-P2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
材質
銅合金(高導電率)
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線
(呼び)S
電線被覆外径(mm)
0.8〜1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.08〜0.2
適合電線範囲 AWG(#)
28〜24