JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J304シリーズリセプタクルコンタクト(バラ品)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(1000個)
注文コード
85922444
品番
BF3F-01GF-P2.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
銅合金(高導電率)
表面処理
(ニッケル下地付部分)金めっき
適合電線
(呼び)M
電線被覆外径(mm)
1.2〜2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.2〜0.5
適合電線範囲 AWG(#)
24〜20