JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J310Dタブハウジング パネルマウント型
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
極数
20
注文コード
85922557
品番
F31MDP-20V-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
58
極数
20
寸法A(mm)
34.29
寸法B(mm)
48.29
寸法C(mm)
49.2
寸法E(mm)
67
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応