JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J300シリーズ/J310Dコネクター ヘッダートップ型
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(132個)
注文コード
85922681
品番
B06B-F31DK-GGR (LF)(AU)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
6
寸法A(mm)
7.62
寸法B(mm)
13.97
寸法C(mm)
21.62
RoHS指令(10物質対応)
対応