JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J310Sタブハウジング パネルマウント型
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
85922873
品番
F31MSP-08V-KX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
50
極数
8
キーイング
X
寸法A(mm)
26.67
寸法B(mm)
40.67
寸法C(mm)
41.6
寸法E(mm)
59
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応