JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J320Mタブハウジング パネルマウント型
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
85923135
品番
F32MDP-06V-KXX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
33
極数
6
キーイング
XX
寸法A(mm)
10.16
寸法B(mm)
24.16
寸法C(mm)
25
寸法E(mm)
41.91
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応