JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J320Mタブハウジング フリーハンキング型
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
85923171
品番
F32MDF-12V-KXX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
12
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
39.4
寸法C(mm)
43.35
キーイング
XX
RoHS指令(10物質対応)
対応