JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J320Mヘッダー サイド型
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(56個)
注文コード
85923196
品番
S10B-F32MK-GGXXR (LF)(AU)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
(タブコンタクト・補強金具)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
10
寸法A(mm)
20.32
寸法B(mm)
27.94
寸法C(mm)
34.32
キーイング
XX
RoHS指令(10物質対応)
対応