JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J320Mリセプタクルハウジング
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
85923266
品番
F32FMS-12V-KXX (P)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
極数
12
寸法A(mm)
25.4
寸法B(mm)
34.48
寸法C(mm)
44.4
キーイング
XX
RoHS指令(10物質対応)
対応