JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J320Sタブハウジング パネルマウント型
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
85923284
品番
F32MSP-02V-KX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
28
極数
2
キーイング
X
寸法A(mm)
5.08
寸法B(mm)
19.08
寸法C(mm)
20
寸法E(mm)
36.83
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応