JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J4000シリーズリセプタクルハウジング
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200個)
極数
2
注文コード
85923695
品番
J42FSC-02V-KY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
極数
2
寸法A(mm)
6
寸法B(mm)
12.8
寸法C(mm)
13.6
キーイング
Y
RoHS指令(10物質対応)
対応