JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J4300Sリセプタクルハウジング
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
85923747
品番
J43FSS-04V-KX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40.05
極数
4
キーイング
Y
寸法A(mm)
19.05
寸法B(mm)
30.15
寸法C(mm)
34.85
材質
ガラス入りPBT・UL94V-1、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応