JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J5000シリーズタブハウジング パネルマウント型
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(63個)
極数
6
注文コード
85923835
品番
J5MMP-06V-KXX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
60
極数
6
キーイング
XX
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
42.4
寸法C(mm)
51.2
寸法E(mm)
28.6
寸法F(mm)
32.6
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応