JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J5000シリーズリセプタクルハウジング
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個)
極数
3
注文コード
85923905
品番
J5FS-03V-KX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
11.5
極数
3
キーイング
X
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
38.2
寸法C(mm)
48.8
寸法E(mm)
14.1
材質
ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
RoHS指令(10物質対応)
対応