JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 接続・省配線(制御機器)
JST(日本圧着端子製造)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JST(日本圧着端子製造)の ナイロンコネクタ
J-FATシリーズリセプタクルアッセンブリ(リバースタイプ)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
返品不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(175個)
注文コード
85924036
品番
06JFAT-SBXGF-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
極数
6
キーイング
X
寸法A(mm)
30.6
寸法B(mm)
39.2
寸法C(mm)
44.4
材質
(タブコンタクト)銅合金/ニッケル下地付部分金めっき、(ハウジング)ガラス入りPBT・UL94V-0、黒、(カバー)ガラス入りPBT・UL94V-0、白、(スプリング)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応