外径A(Φmm)27寸法E(Φmm)14.5寸法F(mm)3.3寸法G(mm)10.25寸法L(mm)11軸穴径D1(Φmm)6.35軸穴径D2(Φmm)14全長W(mm)32.2常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.15材質(本体)A2017質量(g)39種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6慣性モーメント(kg・m2)4.4×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1