クレポリメイト クリア

(48件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4000mL) 注文コード 86108662 品番 1251
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。
使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。
においの残らない無香性です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。
自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。
タイプクリア pH値8.0(弱アルカリ性) トラスコ品番440-3517 種別保護艶出し剤 容量(mL)4000 質量(g)4200 使用温度範囲常温 主成分シリコンオイル、界面活性剤 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:551

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 48
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
ゴムと樹脂のメンテナンス
サービス業

ゴムと樹脂に塗布すると、耐久性が上がります。
250mlより500mlは、割安です。

2025-06-27
用途:
タイヤ用に購入してみました

これの小さい物はいつも使っていましたが、このボリュウームでこのノズルなら、タイヤに吹くのにもいいですね!

2025-04-17
用途:
タイヤや、室内の保護艶出しに!
自動車・二輪車・自転車関連業

定番の保護、ツヤだしに!いつも使っています。塗布の後、ウエスで軽く拭き取ると、保護膜でプラスティックなどが潤います。経年劣化を防ぐには、とても良いですよ!

2024-09-17
用途:
自動車ゴム部品の手入れ

ゴム部品は何もする必要がないという方もいますが、マニアは何かやりたい。
そんな時使えるのがこれ。
水性なのでゴムに優しく油性より低グレードだから安価。

1人が参考にしています
対象商品:
37046913
2024-04-28
用途:
自動車の内装の掃除
有限会社オートレーダー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

個人的な感想ですが、このタイプの商品はいろいろ有りますが、一番、使用したときのノビがよくて、ベタツキがなく、変な臭いもしなく、光沢もちょうどいいと思います。

対象商品:
86108653
2024-02-11
用途:
ダッシュボード、バックミラーなど自動車の樹脂のメインテナンス。

見た目、新品同様に再生される。常用品である。
自動車の樹脂部以外にビジネスシューズのソール部分にも活用。

対象商品:
86108653
2023-10-20
用途:
普段使い

ダッシュボードに傘タイプの日除けできてしまった傷を消すのに購入しました。
深い傷は、消えませんでした。
普段のお手入れには艶もでて
良いと思います。

2023-10-31
用途:
クリーニング
田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

内装のトリム、特に黒いトリムに塗ると
ツヤツヤになります。
オススメです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

「タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする