※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の 椅子
TOKIO(藤沢工業)の ラウンドチェア
TOKIO オフィースチェア クリーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
86151475
品番
ACS700CR
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
種類
作業用イス
色
クリーム
幅(mm)
465
質量(kg)
6.6
高さ(mm)
665〜795
奥行(mm)
545
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×545×665〜795
材質(脚部)
スチールパイプ5本脚/粉体塗装/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー
材質(座面)
合板/ウレタンフォーム
アズワン品番
64-7271-17
材質(背)
Φ22.2スチールパイプ・成型合板・ウレタンフォーム
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません