※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 食堂用チェア アイボリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1脚
1脚
1個
幅(mm)
460
423
460
質量(kg)
4.7
4.3
4.5
4.6
4.7
4.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
86185215
品番
FSC370
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
座面高さ(mm)
435
座面寸法(幅×奥行)(mm)
355×360
本体質量(kg)
4.7
トラスコ品番
119-9306
幅(mm)
460
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
710
種類
食堂用チェア
張地
ビニールシート
座幅(mm)
355
座高(mm)
435
材質(脚)
Φ19.1mmスチールパイプ/クロームメッキ仕上げ
材質(座面)
合板/ハードボード ウレタンフォーム
座奥行(mm)
360
材質(背)
ハードボード/ウレタンフォーム
色(座面)
アイボリー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・個人宅配送不可商品です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません