※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八興
プレッシャーホース 50×62 40m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1巻(40m)
注文コード
86305152
品番
ETB5040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
特性
耐圧/柔軟性/透明性/弾性
トラスコ品番
838-7090
材質
(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
質量(kg)
53.2
色
クリアブルー
長さ(m)
40
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
50
最高使用圧力(MPa)
0.3(20℃)/0.2(60℃)
外径(Φmm)
62
使用流体
空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)
ポリエステル繊維
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません