水谷ペイント
水谷ペイントの 屋根/瓦/トタン用
水谷ペイントの 屋根
水系カスタムシリコンU
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1缶(15kg)
注文コード
86403574
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水で希釈するので、臭いはもちろん有害物質を揮発することもありません。
小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
フッ素樹脂に次ぐ性能を持つシリコン樹脂でありながら、低コストを実現。
用途
住宅屋根用化粧スレート、波型スレート、プレスセメント瓦、アスファルトシングル、乾式洋瓦の塗替え(全て専用下塗りが別途必要です)
色
No.1 スカイブルー
主成分
シリコン
主な用途
屋根
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
42〜50