デジタル台はかり 本質安全防爆型/無検定品/載台ステンレス仕様 KL-IS-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 86417566 品番 KL-IS-N150AH-SUS
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ゾーン0の危険場所で使用可能な本質安全防爆型(防爆等級 Ex ia UB T4 Ga)の台はかり。化学業界において、18L缶(一斗缶やペール缶)、ドラム缶などの計量に適しています。

仕様●ひょう量/目量(切替式): 120kg/20g、150kg/50g●計量部寸法: 370×500mm●防爆構造: ExiaUBT4●電源: Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)、電池寿命約500時間●計量部材質: ステンレス製(ロードセル部を除く) ひょう量(kg)120/150(切替式) 電源Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本) 目量(g)ひょう量120kg:20/ひょう量150kg:50 計量皿寸法(mm)370×500 アズワン品番67-4926-22 材質(計量皿)スチール製(載台カバーはステンレス製)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする