仕様●ひょう量/目量(切替式): 60kg/10g、60.2kg/20g●計量部寸法: 370×500mm●防爆構造: ExiaUBT4●電源: Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)、電池寿命約500時間●計量部材質: ステンレス製(ロードセル部を除く)
ひょう量(kg)60/60.2(切替式)
電源Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)
目量(g)ひょう量60kg:1/ひょう量60.2kg:2
計量皿寸法(mm)350×350
アズワン品番67-4926-21
材質(計量皿)スチール製(載台カバーはステンレス製)