仕様●ひょう量/目量(切替式): 3000g/1g、6000g/2g●計量部寸法: 250×300mm●防爆構造: ExiaUBT4●電源: Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)、電池寿命約500時間●計量部材質: スチール製(載台カバーはステンレス製)●適合地域:群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
ひょう量(kg)3/6(切替式)
電源Panasonic製アルカリ乾電池(単1型×2本)
目量(g)ひょう量3kg:1/ひょう量6kg:2
計量皿寸法(mm)250×300
適合地域群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
アズワン品番67-4926-27
材質(計量皿)スチール製(載台カバーはステンレス製)